Werkjack Pulsschlag 44

Artikelnummer: 091152 44
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

KÜBLER In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk KÜBLERrekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Mouwlengte Lichaamslengte
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaalsamenstelling: 35% Katoen; 65% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 260
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Pulsschlag
    Speciale dienstverlening Textielveredeling
    Geslacht Heren
    Materiaalsamenstelling 35% Katoen; 65% Polyester
    Materiaalgewicht / weefseldichtheid 260 g/m2
    Wassen 60 °C Bonte was
    Bleken niet bleken
    Chemische reiniging Reiniging met perchloorethyleen
    Drogen behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
    Strijken heet, tot maximaal 200 °C
    Kleur donkerblauw / antraciet
    Maat UK 28R
    Maat US 30/30
    Maat ES 38
    Maat NL 44
    Confectiemaat DE 44
    Maat FR 38
    Maat IT 38
    Producttype Werkjack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 091152 44
    EAN/GTIN 4053813264226
    Nummer fabrikant 1324 5353-4897 GR.44

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoogwaardige workwear van geselecteerde materialen. Modern design met slimme uitrustingsdetails. Meerdere reflecterende elementen voor een betere zichtbaarheid. Sterk belaste punten zijn versterkt voor een langere draagduur.
    Werkjack met getailleerde snit en CORDURA®-versterking bij de ellebogen.
    • Kraag met comfortabel stretch-inzetstuk in de nek.
    • Twee borstzakken met klep en klittenbandsluiting.
    • Twee zijzakken met drukknoopsluiting.
    • Twee binnenzakken, waarvan één met vak voor een mobiele telefoon.
    • Front met ritssluiting en baard-/kinbeschermer.
    • Schouders, mouwboorden en zoom met stretch-inzetstukken.

    Tip:

    De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.
    Werkjack in de kleurencombinatie korenblauw / zwart onder nr. 091151.
    Maattabel met internationaal confectiematenoverzicht vindt u op onze overzichtspagina.