{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | LOCTITE 401 | |
Chemische basis | Ethyl-cyanoacrylaat | |
Dynamische viscositeit | 70 mPas - 110 mPas | |
Dichtheid | 1,05 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Temperatuur toepassingsgebied | -40 °C - 120 °C | |
Handvastheid na | 5 s - 10 s | |
geschikt voor materiaal | Weefsel; hout; kunststof; Leer; metaal; Papier; Elastomeer; Glas | |
maximale spleetmaat | 0,15 mm | |
Treksterkte | 20 N/mm2 | |
Kleur | transparant | |
Inhoud | 20 ml | |
Opslagtemperatuur | 2 °C - 8 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken | |
Producttype | Secondenlijm |
Artikelnummer | 083352 401 | |
EAN/GTIN | 4100630401201 | |
Nummer fabrikant | 791511 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Secondelijm, 20 g, Producent-ID: 401
op aanvraag
Op voorraad
817 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
814 stuks direct leverbaar
|
|
Chemische basis | Ethyl-cyanoacrylaat | Ethyl-cyanoacrylaat |
geschikt voor materiaal | Weefsel; hout; kunststof; Leer; metaal; Papier; Elastomeer; Glas | kunststof; metaal; hout |
Dichtheid | 1,05 g/cm3 | 1,06 g/cm3 |
Inhoud | 20 ml | 20 ml |
Opslagtemperatuur | 2 °C - 8 °C | 20 °C |
Temperatuur toepassingsgebied | -40 °C - 120 °C | -55 °C - 95 °C |
Treksterkte | 20 N/mm2 | 10 N/mm2 - 20 N/mm2 |