{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | LOCTITE 454 | |
Chemische basis | Ethyl-cyanoacrylaat | |
Dynamische viscositeit | 150 mPas - 450 mPas | |
Dichtheid | 1,05 g/cm3 | |
Vorm | Gel | |
Temperatuur toepassingsgebied | -40 °C - 120 °C | |
Handvastheid na | 5 s - 10 s | |
Eigenschap | druppelvrij; trekt niet in | |
geschikt voor materiaal | Elastomeer; hout; kunststof; Leer; metaal; Papier; Karton; poreuze materialen | |
maximale spleetmaat | 0,15 mm | |
Treksterkte | 20,9 N/mm2 | |
Kleur | transparant | |
Inhoud | 20 ml | |
Opslagtemperatuur | 2 °C - 8 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken | |
Producttype | Secondenlijm |
Artikelnummer | 083352 454 | |
EAN/GTIN | 5010266454160 | |
Nummer fabrikant | 195678 |