{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 401 | |
Chemische basis | Ethyl-cyanoacrylaat | |
Dynamische viscositeit | 70 mPas - 110 mPas | |
Dichtheid | 1,05 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Temperatuur toepassingsgebied | -40 °C - 120 °C | |
Handvastheid na | 3 s - 10 s | |
geschikt voor materiaal | Weefsel; hout; kunststof; Leer; metaal; Papier; Elastomeer | |
maximale spleetmaat | 0,15 mm | |
Treksterkte | 20 N/mm2 | |
Kleur | transparant | |
Inhoud | 20 ml | |
Opslagtemperatuur | 2 °C - 8 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken | |
Producttype | Secondenlijm |
Artikelnummer | 083352 401_IG | |
EAN/GTIN | 4058093010914 | |
Nummer fabrikant | 2218469 |