Secondelijm, 20 g, Type: UNI

Artikelnummer: 083361 UNI
(65,75 € / 100 Gram)
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
823 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Chemische basis Ethyl-cyanoacrylaat
Dynamische viscositeit 95 mPas - 200 mPas
Dichtheid 1,06 g/cm3
Vorm vloeibaar
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 95 °C
Handvastheid na 5 s - 40 s
Volledig uitgehard na 10 min - 30 min
geschikt voor materiaal kunststof; metaal; hout
Trekvastheid 10 N/mm2 - 20 N/mm2
Treksterkte 10 N/mm2 - 20 N/mm2
Kleur transparant
Inhoud 20 ml
Opslagtemperatuur 20 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 9 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken
Producttype Secondenlijm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083361 UNI
EAN/GTIN 4062406120313
Nummer fabrikant 083361 UNI

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel inzetbaar voor verbindingen tussen uiteenlopende materialen. Snelle uitharding en schone, nagenoeg onzichtbare verbindingen. Uitharding door luchtvochtigheid.
Universeel inzetbaar, geschikt voor de meeste kunststoffen, metaal en hout.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.