{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Chemische basis | Ethyl-cyanoacrylaat | |
Dynamische viscositeit | 10 mPas - 20 mPas | |
Dichtheid | 1,06 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 95 °C | |
Handvastheid na | 10 s - 30 s | |
geschikt voor materiaal | Rubber; Elastomeer; kunststof | |
Trekvastheid | 10 N/mm2 - 20 N/mm2 | |
Treksterkte | 10 N/mm2 - 20 N/mm2 | |
Kleur | transparant | |
Inhoud | 20 ml | |
Opslagtemperatuur | 20 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken | |
Producttype | Secondenlijm |
Artikelnummer | 083361 FAST | |
EAN/GTIN | 4062406120337 | |
Nummer fabrikant | 083361 FAST |