{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Chemische basis | Ethyl-cyanoacrylaat | |
Dynamische viscositeit | 600 mPas - 1.500 mPas | |
Dichtheid | 1,06 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 95 °C | |
Handvastheid na | 20 s - 50 s | |
Eigenschap | trekt niet in | |
geschikt voor materiaal | Leer; hout; metaal; Kurk; poreuze materialen; kunststof; Rubber | |
Trekvastheid | 10 N/mm2 - 20 N/mm2 | |
Treksterkte | 10 N/mm2 - 22 N/mm2 | |
Kleur | transparant | |
Inhoud | 20 ml | |
Opslagtemperatuur | 20 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 9 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken | |
Producttype | Secondenlijm |
Artikelnummer | 083361 SLOW | |
EAN/GTIN | 4062406127886 | |
Nummer fabrikant | 083361 SLOW |