Secondelijm BLACK

Artikelnummer: 083361 BLACK
Nieuw product.
(133,50 € / 100 Gram)
op aanvraag
Op voorraad
195 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Chemische basis Ethyl-cyanoacrylaat
Dynamische viscositeit 2.000 mPas - 4.000 mPas
Dichtheid 1,06 g/cm3
Vorm vloeibaar
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 95 °C
Handvastheid na 30 s - 90 s
Treksterkte 18 N/mm2 - 28 N/mm2
Kleur zwart
Inhoud 20 ml
Opslagtemperatuur 20 °C
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken
Producttype Secondenlijm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083361 BLACK
EAN/GTIN 4067263117728
Nummer fabrikant 083361 BLACK

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel inzetbaar voor verbindingen tussen uiteenlopende materialen. Snelle uitharding en schone, nagenoeg onzichtbare verbindingen. Uitharding door luchtvochtigheid.
Zwarte secondenlijm, zeer geschikt voor het verbinden van materialen met verschillende uitzettingscoëfficiënten. De lijm is bijzonder geschikt voor gecombineerde verbindingen zoals metaal op rubber of metaal op kunststof.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.