{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | LOCTITE 480 | |
Chemische basis | Ethyl-cyanoacrylaat | |
Dynamische viscositeit | 100 mPas - 200 mPas | |
Dichtheid | 1,05 g/cm3 | |
Vorm | vloeibaar | |
Temperatuur toepassingsgebied | -40 °C - 100 °C | |
Handvastheid na | 60 s - 120 s | |
Eigenschap | slagvast; vochtbestendig; stootvast | |
geschikt voor materiaal | metaal; kunststof; Glas; Elastomeer | |
maximale spleetmaat | 0,15 mm | |
Treksterkte | 22 N/mm2 - 30 N/mm2 | |
Kleur | zwart | |
Inhoud | 20 ml | |
Opslagtemperatuur | 2 °C - 8 °C | |
Houdbaarheid vanaf productiedatum | 17 maand | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken | |
Producttype | Secondenlijm |
Artikelnummer | 083352 480 | |
EAN/GTIN | 4100630166131 | |
Nummer fabrikant | 142411 |