{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
Fabrikantnummer | W2920 | |
Draaimomentbereik | 300 Nm - 1.450 Nm | |
Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) | M30 | |
Maximaal toerental | 5.500 min-1 | |
Gereedschapsopname aandrijfprofiel | □ | |
Gereedschapsopname afmeting | 3/4 inch | |
Uitvoering | Pistool | |
Maximale luchtbehoefte | 1.620 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 3/8 inch | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 13 mm | |
Gewicht | 3,2 kg | |
Geluidsproductie | 96 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 10,2 m/s2 | |
Lengte | 218 mm | |
Hoogte | 206 mm | |
Rechts-/linksom draaien | ja | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 079171 W2920 | |
EAN/GTIN | 7322590051280 | |
Nummer fabrikant | 8434124853 |