Perslucht-slagmoersleutels, Type: W2412

Artikelnummer: 079171 W2412
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer W2412
Draaimomentbereik 100 Nm - 300 Nm
Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) M16
Maximaal toerental 7.400 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel
Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch
Uitvoering Pistool
Maximale luchtbehoefte 780 l/min
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Gewicht 1,4 kg
Geluidsproductie 88 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 5,6 m/s2
Lengte 113 mm
Hoogte 178 mm
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079171 W2412
EAN/GTIN 7322590052553
Nummer fabrikant 8434124862

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van 6,3 bar en de aangegeven inwendige ⌀ van de slang.
Krachtige slagschroefmachine.
Luchtafvoer door de handgreep, wisselbaar voor rechts/links draaien.
  • Goed uitgebalanceerd en ergonomisch.

Toepassing:

Geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen en omgevingen met weinig ruimte.

Reservedeel:

Geselecteerde onderhoudssets (service-kits): Ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.