Perslucht-slagmoersleutels, Type: W2910

Artikelnummer: 079171 W2910
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Door middel van perslucht aangedreven
Fabrikantnummer W2910
Draaimomentbereik 150 Nm - 400 Nm
Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) M14
Maximaal toerental 6.500 min-1
Gereedschapsopname aandrijfprofiel
Gereedschapsopname afmeting 3/8 inch
Uitvoering Pistool
Maximale luchtbehoefte 1.020 l/min
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Gewicht 1,2 kg
Geluidsproductie 89 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 3,3 m/s2
Lengte 160 mm
Hoogte 178 mm
Rechts-/linksom draaien ja
Producttype Schroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079171 W2910
EAN/GTIN 7322590051310
Nummer fabrikant 8434124850

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van 6,3 bar en de aangegeven inwendige ⌀ van de slang.
Krachtige slagschroefmachine.
Luchtafvoer door de handgreep, wisselbaar voor rechts/links draaien.
  • Krachtig dubbelhamerslagwerk.
  • Laag gewicht en hoge prestaties.
  • Composiet-behuizing en handgreep met lange levensduur.
  • Drie draaimomentstanden.
  • Ergonomische handgreep met goede isolatie.
  • Omschakeling rechts-/linksom draaien via twee drukknoppen.

Toepassing:

Geschikt voor zware toepassingen.

Reservedeel:

Geselecteerde onderhoudssets (service-kits): Ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.