{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
Fabrikantnummer | W2428 | |
Draaimomentbereik | 800 Nm - 1.600 Nm | |
Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) | M33 | |
Maximaal toerental | 5.000 min-1 | |
Gereedschapsopname aandrijfprofiel | □ | |
Gereedschapsopname afmeting | 1 inch | |
Uitvoering | Recht | |
Maximale luchtbehoefte | 2.880 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 1/2 inch | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 19 mm | |
Gewicht | 10,5 kg | |
Geluidsproductie | 98 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 10,67 m/s2 | |
Lengte | 345 mm | |
Hoogte | 131 mm | |
Rechts-/linksom draaien | ja | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 079171 W2428 | |
EAN/GTIN | 7322590051211 | |
Nummer fabrikant | 8434124860 |