{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Energievoorziening | Door middel van perslucht aangedreven | |
Fabrikantnummer | W2911 | |
Draaimomentbereik | 150 Nm - 400 Nm | |
Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) | M14 | |
Maximaal toerental | 7.300 min-1 | |
Gereedschapsopname aandrijfprofiel | □ | |
Gereedschapsopname afmeting | 1/2 inch | |
Uitvoering | Pistool | |
Maximale luchtbehoefte | 1.020 l/min | |
Draadaansluiting | BSP | |
Persluchtaansluiting | 1/4 inch | |
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) | 10 mm | |
Gewicht | 1,2 kg | |
Geluidsproductie | 92 dB(A) | |
Maximale vibratie volgens EN | 5,1 m/s2 | |
Lengte | 160 mm | |
Hoogte | 178 mm | |
Rechts-/linksom draaien | ja | |
Producttype | Schroefmachine |
Artikelnummer | 079171 W2911 | |
EAN/GTIN | 7322590051303 | |
Nummer fabrikant | 8434124851 |