Heteluchtpistool 351502

Artikelnummer: 078321 351502
Korting
172,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer HG 2320EKF
Wattage 2.300 W
Energievoorziening Netvoeding
Luchttemperatuur 80 °C - 650 °C
Luchtvolumestroom 150 l/min - 500 l/min
Gewicht 960 g
Uitvoering Assortiment
Producttype Heteluchtpistool, HE 20-600

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078321 351502
EAN/GTIN 4007841351502
Nummer fabrikant 351502

Omschrijving

Uitvoering:

Elektronisch geregeld heteluchtpistool HG 2320 E.
  • Digitale temperatuurinstelling van 80 – 650 °C via joystick
  • Weergave van de temperatuur in stappen van 10 °C via LCD-display
  • Luchthoeveelheidsregeling op 2 niveaus van 150 – 500 l/min.

Heteluchtpistool-assortiment HG 2320 EKF in kunststof koffer, bestaande uit:
  • Heteluchtpistool met traploze luchthoeveelheidsregeling, vier opslagprogramma’s, digitale temperatuur- en resthitteweergave, LOC-functie, eenhandsbediening.
  • Reduceermondstuk 9 mm, mondstuk met brede straal 50 mm, reflectormondstuk, krimpkousset 100-delig.

Toepassing:

Voor het lassen en vormen van kunststoffen, voor het krimpen, verwijderen van verf, solderen, drogen, ontdooien.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen