Heteluchtpistool 008338

Artikelnummer: 078321 008338
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer HG 2620E
Wattage 2.300 W
Energievoorziening Netvoeding
Luchttemperatuur 50 °C - 700 °C
Luchtvolumestroom 150 l/min - 500 l/min
Gewicht 840 g
Producttype Heteluchtpistool, HE 20-600

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078321 008338
EAN/GTIN 4007841008338
Nummer fabrikant 008338

Omschrijving

Uitvoering:

Elektronisch geregeld heteluchtpistool met traploze luchthoeveelheidsregeling.
Hoogwaardig staafvormig heteluchtpistool HG 2620 E voor professionele toepassingen.
  • Aansluitkabel eenvoudig te verwisselen.
  • Vervangbare keramische verwarming, levensduur ca. 800 h.
  • Luchtdruk tot 4000 Pa.
  • Temperatuurinstelling van 50 – 700 °C met joystick.
  • Luchthoeveelheidsregeling van 150 – 500 l/min.
  • Herstartbeveiliging.
  • Afkoelstand.
  • LCD-display en resthitteweergave.

Toepassing:

Voor het lassen en vormen van kunststoffen, voor het krimpen, verwijderen van verf, solderen, drogen, ontdooien.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen