Heteluchtpistool 006464

Artikelnummer: 078321 006464
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Transportkoffer

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Fabrikantnummer HG 2120EKF
Wattage 2.200 W
Energievoorziening Netvoeding
Luchttemperatuur 80 °C - 630 °C
Luchtvolumestroom stand 1 150 l/min
Luchtvolumestroom stand 2 300 l/min
Luchtvolumestroom stand 3 500 l/min
Gewicht 850 g
Uitvoering Assortiment
Producttype Heteluchtpistool, HE 20-600

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078321 006464
EAN/GTIN 4007841006464
Nummer fabrikant 006464

Omschrijving

Uitvoering:

Temperatuur traploos instelbaar van 80 – 630 °C.
Elektronisch geregeld heteluchtpistool, luchthoeveelheidsinstelling 150 – 500 l/min via 3 niveaus.

Toepassing:

Voor het lassen en vormen van kunststoffen, voor het krimpen, verwijderen van verf, solderen, drogen, ontdooien.

Levering:

Heteluchtpistool nr. 078321 gr. 351403, nippel met brede straal 50 mm, reduceermondstuk 9 mm, reflectormondstuk, krimpkousset 100-delig.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen