Temperatuurscanner HG Scan PRO 007690

Artikelnummer: 078325 007690
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 85 g
Temperatuurdetectiebereik 0 °C - 300 °C
Geschikt voor HG 2520
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Temperatuurscanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078325 007690
EAN/GTIN 4007841007690
Nummer fabrikant 007690

Omschrijving

Uitvoering:

Temperatuurscanner voor meting van de temperatuur op het werkstukoppervlak door middel van een infraroodmeting. Ideale afstandsregistratie door laser. Akoestische en optische waarschuwing bij over- en onderschrijding van de optimale temperatuur. Instelling in stappen van 10 °C.
HG Scan PRO met intelligente gegevensuitwisseling tussen temperatuurscanner en heteluchtpistool. Stroomvoorziening via de heteluchtpistool.
Volledige temperatuurcontrole bij het werken met temperatuurgevoelige werkstukken. De HG Scan PRO meet de temperatuur op het werkstukoppervlak door middel van infraroodmeting. Ideale afstandsregistratie door laser. Akoestische en optische waarschuwing bij over- of onderschrijding van de optimale temperatuur. Temperatuurdetectiebereik 0 – 300 °C, instelling in stappen van 10 °C.

T.b.v.:

Heteluchtpistool HG 2520 E.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen