Assortiment heteluchtaccessoires 12-delig, Type: 075569

Artikelnummer: 078329 075569
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor HM 2320, HM 2120, MH3, MH5
Onderdelen 12
Producttype Heteluchtpistool, HE 20-600

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078329 075569
EAN/GTIN 4007841075569
Nummer fabrikant 075569
Fabrikant Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de

Omschrijving

T.b.v.:

HG 2120 E, HG 2320 E, HG 2220 E, HG 2000 E, HG 2300 E, HG 2310 LCD

Levering:

12-Delige set, bestaande uit: Mondstuk met brede straal 75 mm, blaasmondstuk 75 mm, reduceermondstuk 14 en 9 mm, mondstuk met brede spleet, lasmondstuk, reflectormondstuk, plamuurmes, schraperhandvat, 3 reservemessen, kunststof koffer.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen