Accu-reciprozaag zonder accu SSE18LTXBL

Artikelnummer: 078223 SSE18LTXBL
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Metabox
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verpakking Metabox
    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
    Fabrikantnummer SSE 18 LTX BL
    Aantal inbegrepen accu’s 2
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 5,2 Ah
    Accuspanning 18 V
    Slaglengte 32 mm
    Aantal pendelbewegingen 0 min-1 - 2.700 min-1
    Gewicht 3,1 kg
    Maximale vibratie volgens EN 27,5 m/s2
    Energievoorziening Netvoeding
    Producttype Zaag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 078223 SSE18LTXBL
    EAN/GTIN 4061792172524
    Nummer fabrikant 602267650

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Krachtige accu-reciprozaag met een laag gewicht en een gebogen softgrip-handgreep voor een hoog werkcomfort.
    • Brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie.
    • Zonder gereedschap verstelbare diepteaanslag.
    • Vario (V)-elektronica voor het werken met op het materiaal afgestemd aantal slagen.
    • Het zaagblad kan 180° worden gedraaid voor comfortabel bovenhands werken.
    • Metabo Quick voor zaagbladwissel zonder gereedschap.
    • Inschakelbare pendelslag.

    Voordeel:

    100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
    Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

    Levering:

    Zonder accu en lader, in doos.

    Tip:

    Reciprozaagbladen vindt u vanaf nr. 588600.
    Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073870 − nr. 073890.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen