Reciprozaagbladen, set 922EHM

Artikelnummer: 588600 922EHM
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: INOX
  • Plaatdikte (volledig plaatstaal): 2-4
  • Metalen profiel (gesloten): < 100
  • Snedetype: rechte snede fijn

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zaagbladmateriaal HM
    Tandsteek 1,4 mm
    Bladlengte 150 mm
    Omschrijving 922EHM
    Geschiktheid _922EHM
    geoptimaliseerd voor materiaal INOX
    Plaatdikte (volledig plaatstaal) 2-4 mm
    Metalen profiel (gesloten) < 100 mm
    Aandrijfmachine Reciprozaag
    Snedetype rechte snede fijn
    Aantal bladen 1
    Producttype Reciprozaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 588600 922EHM
    EAN/GTIN 4045197726858
    Nummer fabrikant 588600 922EHM

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Reciprozaagbladen voor metaal.
    HM-tandlijst voor zeer lange standtijd op RVS.

    Tip:

    Aantal slagen reduceren, zonder pendeling werken, koelmiddel gebruiken.