Reciprozaagbladen, set 1122EF

Artikelnummer: 588600 1122EF
Prijs instellen 5 Stuk (4,84 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
828 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Omschrijving Prijs per stuk incl. BTW
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Staal
  • Plaatdikte (geperforeerde plaat): 1,5-4
  • Metalen profiel (open): < 175
  • Snedetype: rechte snede fijn; vlakke snede

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Zaagbladmateriaal BiM
    Tandsteek 1,4 mm
    Bladlengte 225 mm
    Omschrijving 1122EF
    Geschiktheid _1122EF
    geoptimaliseerd voor materiaal Staal
    Plaatdikte (geperforeerde plaat) 1,5-4 mm
    Metalen profiel (open) < 175 mm
    Aandrijfmachine Reciprozaag
    Snedetype rechte snede fijn; vlakke snede
    Aantal bladen 5
    Producttype Reciprozaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 588600 1122EF
    EAN/GTIN 4045197158253
    Nummer fabrikant 588600 1122EF

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Reciprozaagbladen voor metaal.