Accupack Li-Power, Accucapaciteit: 4Ah

Artikelnummer: 073870 4
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accucapaciteit (Ah) Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Producttype Accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073870 4
EAN/GTIN 4061792202214
Nummer fabrikant 625027000

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige Li-ion-accu 18V, compatibel met alle 18V-machines en laders van het CAS-platform.
  • Permanente elektronische controle van de afzonderlijke cellen.
  • Weergave voor permanente controle van de resterende capaciteit.
  • Geringe zelfontlading en kan lang worden opgeslagen.
  • Processorgestuurd laad- en ontlaadmanagement.

Voordeel:

100% compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen