Accupack Li-Power, Accucapaciteit: 2Ah

Artikelnummer: 073870 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accucapaciteit (Ah) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Accucapaciteit 2 Ah
Accuspanning 18 V
Producttype Accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073870 2
EAN/GTIN 4061792202207
Nummer fabrikant 625026000
Fabrikant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige Li-ion-accu 18V, compatibel met alle 18V-machines en laders van het CAS-platform.
  • Permanente elektronische controle van de afzonderlijke cellen.
  • Weergave voor permanente controle van de resterende capaciteit.
  • Geringe zelfontlading en kan lang worden opgeslagen.
  • Processorgestuurd laad- en ontlaadmanagement.

Voordeel:

100% compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Downloads en documenten

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen