Acculader, Type: ASC55

Artikelnummer: 073890 ASC55
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Nominale spanning 36 V
Maximaal aantal laadplaatsen 1
Producttype Lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073890 ASC55
EAN/GTIN 4007430215833
Nummer fabrikant 627044000

Omschrijving

Uitvoering:

Lader voor schuif-accupacks van alle voltklassen (12 – 36 V). Gepatenteerde 'AIR COOLED'-laadtechnologie voor korte laadtijden door het accupack tijdens het laden te koelen.
Universele lader met uitgangsvermogen van 55 watt.

Voordeel:

100% compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.