Accucirkelzaag M18FCSG66

Artikelnummer: 078207 M18FCSG66
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Fabrikantnummer M18FCSG66-121C
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accucapaciteit 12 Ah
Accuspanning 18 V
Uitvoering Handcirkelzaag
Maximaal toerental 5.800 min-1
Zaagblad-⌀ 190 mm
Zaagblad-boring-⌀ 30 mm
Maximale snijdiepte 90° 66 mm
Maximale vibratie volgens EN <2,5 m/s2
Gewicht 10 kg
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078207 M18FCSG66
EAN/GTIN 4058546288235
Nummer fabrikant 4933471195

Omschrijving

Uitvoering:

  • Metalen haak voor eenvoudig en veilig ophangen van het apparaat.
  • Koude, braam- en vonkvrije snede.
  • Zaagdiepte-instelling zonder gereedschap, voor zaagsnedes van 1 tot 57 mm.

Accu-handcirkelzaag levert hetzelfde vermogen als een gelijkwaardig kabelapparaat – tot 750 snedes in 90 × 45 mm zachthout met een acculading (M18™ 12 Ah). Compatibel met geleiderail (nr. 078208 GRU1400).
  • Borstelloze POWERSTATE™-motor voor hoge snijsnelheden.
  • REDLINK PLUS™ elektronica met digitale overbelastingsbeveiliging voor meer vermogen.

Levering:

Inclusief M12-18FC lader, transportkoffer.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en startersets nr. 073814 en nr. 073839 e.v.
Zie voor geschikt cirkelzaagblad nr. 584075 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen