Accucirkelzaag, Type: M18FMCS66

Artikelnummer: 078207 M18FMCS66
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type HB 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type HB 18 V
Fabrikantnummer M18FMCS66-121C
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accucapaciteit 12 Ah
Accuspanning 18 V
Uitvoering Handcirkelzaag
Maximaal toerental 4.000 min-1
Zaagblad-⌀ 203 mm
Zaagblad-boring-⌀ 16 mm
Maximale snijdiepte 90° 66 mm
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Gewicht 7,5 kg
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078207 M18FMCS66
EAN/GTIN 4058546325077
Nummer fabrikant 4933472111

Omschrijving

Uitvoering:

Accu-metaalcirkelzaag 66 mm.
  • Grote metaalspaanverzamelaar vangt bij het snijden de ontstane resten op en biedt de vereiste zichtbaarheid.
  • Dankzij droogsnijtechnologie is snel, schoon en braamvrij metaalsnijden mogelijk.

Levering:

Inclusief M12-18FC lader, transportkoffer.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en startersets nr. 073814 en nr. 073839 e.v.
Zie voor geschikt cirkelzaagblad nr. 584075 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen