{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 12 V | |
Fabrikantnummer | M12 FCS442 502X | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Accutype | Lithium-ion | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accucapaciteit | 5 Ah | |
Accuspanning | 12 V | |
Uitvoering | Handcirkelzaag | |
Maximaal toerental | 3.600 min-1 | |
Zaagblad-⌀ | 140 mm | |
Zaagblad-boring-⌀ | 20 mm | |
Maximale snijdiepte 90° | 44 mm | |
Maximale vibratie volgens EN | 1,5 m/s2 | |
Gewicht | 7,8 kg | |
Producttype | Zaag |
Artikelnummer | 078207 M12FCS442 | |
EAN/GTIN | 4058546483609 |