Cirkelzaagblad hout, wisseltand universeel, Blad-⌀ D: 210mm

Artikelnummer: 584075 210
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Blad-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Blad-⌀ D 210 mm
Boring-⌀ 30 mm
geschikt voor materiaal hout
Aantal tanden 34
Snedebreedte B 2,8 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 584075 210
EAN/GTIN 4045197220875
Nummer fabrikant 584075 210

Omschrijving

Uitvoering:

HM-uitgerust, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

Toepassing:

voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.
Universeel cirkelzaagblad met hoge standtijd, geluidsarm, ongevoelig voor spijkers. Voor alle houtsoorten en problematische materialen in de bouw, ook aluminium profielen.

Tip:

andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.