Cirkelzaagblad hout, wisseltand universeel, Blad-⌀ D: 250mm

Artikelnummer: 584075 250
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Blad-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Blad-⌀ D 250 mm
Boring-⌀ 30 mm
Meeneemgaten aantal/⌀/steekcirkel 2/7/42 en 2/9/46 en 2/10/60 mm
geschikt voor materiaal hout
Aantal tanden 42
Snedebreedte B 3 mm
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 584075 250
EAN/GTIN 4045197220899
Nummer fabrikant 584075 250

Omschrijving

Uitvoering:

HM-uitgerust, in precisie-uitvoering met bijzonder stevig stamblad, geluidsgedempt. Ruim bemeten hardmetalen snijkanten, die vaak kunnen worden nageslepen.

Toepassing:

voor cirkel-, platen-, pendel-, afkort- en verstekzaagmachines.
Universeel cirkelzaagblad met hoge standtijd, geluidsarm, ongevoelig voor spijkers. Voor alle houtsoorten en problematische materialen in de bouw, ook aluminium profielen.

Tip:

andere cirkelzaagbladen vindt u in groep 17.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Cirkelzaagblad hout, wisseltand universeel, Blad-⌀ D: 250mm

Cirkelzaagblad hout, wisseltand universeel, Blad-⌀ D: 250mm

op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 68,40
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 71,60
Aantal tanden 42 42
Boring-⌀ 30 mm 20 mm
Snedebreedte B 3 mm 2 mm
Meeneemgaten aantal/⌀/steekcirkel 2/7/42 en 2/9/46 en 2/10/60 mm 2/6/32 mm
Producttype Cirkelzaagblad Cirkelzaagblad

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen