Tafelslijpmachine DS, 400 V DS15/300

Artikelnummer: 077512 DS15/300
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer DS15/300
    Energievoorziening Netvoeding
    Wattage 1.100 W
    Maximaal toerental 1.450 min-1
    Slijpsteen-⌀ D 300 mm
    Slijpsteenbreedte T 40 mm
    Slijpsteenboring-⌀ H 76 mm
    Gewicht 80 kg
    Producttype Tafelslijpmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 077512 DS15/300
    EAN/GTIN 2050001673954
    Nummer fabrikant DS15/300

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De extreem geluidsarme motor garandeert een lange levensduur, ook bij continu gebruik. Levering zonder slijpstenen.
    Uiterst robuuste driefase-wisselstroom tafelslijpmachines. Stabiele werkstuksteunen, herstartbeveiliging en oogbeschermplaten bieden de gebruiker veel veiligheid.

    Tip:

    Geschikte slijpstenen vindt u vanaf nr. 596100.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen