Tafelslijpmachine DS, 400 V DS12/250

Artikelnummer: 077512 DS12/250
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer DS12/250
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 730 W
Maximaal toerental 1.450 min-1
Slijpsteen-⌀ D 250 mm
Slijpsteenbreedte T 32 mm
Slijpsteenboring-⌀ H 51 mm
Gewicht 47 kg
Producttype Tafelslijpmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077512 DS12/250
EAN/GTIN 2050001673947
Nummer fabrikant DS12/250

Omschrijving

Uitvoering:

De extreem geluidsarme motor garandeert een lange levensduur, ook bij continu gebruik. Levering zonder slijpstenen.
Uiterst robuuste driefase-wisselstroom tafelslijpmachines. Stabiele werkstuksteunen, herstartbeveiliging en oogbeschermplaten bieden de gebruiker veel veiligheid.

Tip:

Geschikte slijpstenen vindt u vanaf nr. 596100.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen