Tafelslijpmachine DS, 400 V DS04/150

Artikelnummer: 077512 DS04/150
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer DS04/150
    Energievoorziening Netvoeding
    Wattage 250 W
    Maximaal toerental 2.900 min-1
    Slijpsteen-⌀ D 150 mm
    Slijpsteenbreedte T 25 mm
    Slijpsteenboring-⌀ H 51 mm
    Gewicht 14 kg
    Producttype Tafelslijpmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 077512 DS04/150
    EAN/GTIN 2050001674166
    Nummer fabrikant DS04/150

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De extreem geluidsarme motor garandeert een lange levensduur, ook bij continu gebruik. Levering zonder slijpstenen.
    Uiterst robuuste driefase-wisselstroom tafelslijpmachines. Stabiele werkstuksteunen, herstartbeveiliging en oogbeschermplaten bieden de gebruiker veel veiligheid.

    Tip:

    Geschikte slijpstenen vindt u vanaf nr. 596100.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen