Gereedschapsoplegtafel links, Type: AT1

Artikelnummer: 077519 AT1
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AT1
Geschikt voor machine DS04-DS12
Producttype Oplegtafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077519 AT1
EAN/GTIN 2050001674142
Nummer fabrikant AT1

Omschrijving

Uitvoering:

Massieve gereedschapoplegtafel met hoekaanslag. Kantelbaar tussen -5° en +15°. Hoekaanslag 2×90° verstelbaar.

Tip:

Voor gebruik met een gereedschapoplegtafel is een slijpsteen met uitsparing nodig (bijv. vorm 5). Geschikte afschermplaten vindt u onder nr. 077509. Niet compatibel met tafelslijpmachines met afzuiging nr. 077514.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen