{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpprocessen | Slijpmachine | |
Slijpmiddel | Siliciumcarbide groen | |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Korrelgrootte | 80 | |
Fijnheidsgraad | fijn | |
Specificatie | Siliciumcarbide groen, hardheidsgraad J | |
Binnen-⌀ reduceerring | 32 mm | |
Vorm | 1 | |
Schijf-⌀ D | 150 mm | |
Schijfbreedte T | 25 mm | |
Boring-⌀ H | 51 mm | |
Maximale omtreksnelheid | 40 m/s | |
Producttype | Slijpmachinesteen |
Artikelnummer | 596220 SC80 | |
EAN/GTIN | 9003178226204 | |
Nummer fabrikant | 822620 |