Oogbeschermplaat voor nr. 077502 DS2

Artikelnummer: 077509 DS2
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type DS2
Lengte 200 mm
Breedte 220 mm
Geschikt voor DS 15-45
Producttype Oogbeschermplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077509 DS2
EAN/GTIN 2050001757715
Nummer fabrikant 810264

Omschrijving

T.b.v.:

Tafelslijpmachine DS nr. 077511 en 077512.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen