Oogbeschermplaat voor nr. 077502, Type: ECO

Artikelnummer: 077509 ECO
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type ECO
Lengte 145 mm
Breedte 120 mm
Geschikt voor W150/W175
Producttype Oogbeschermplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077509 ECO
EAN/GTIN 2050001757593
Nummer fabrikant 1040035
Fabrikant Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Omschrijving

T.b.v.:

Tafelslijpmachine ECO nr. 077502

Downloads en documenten

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen