Gereedschapsoplegtafel rechts AT2

Artikelnummer: 077525 AT2
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer AT2
    Geschikt voor machine DS15
    Producttype Oplegtafel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 077525 AT2
    EAN/GTIN 2050001890153
    Nummer fabrikant AT2 RECHTS

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Massieve gereedschapoplegtafel met hoekaanslag. Kantelbaar tussen -5° en +15°. Hoekaanslag 2×90° verstelbaar.

    Tip:

    Voor gebruik met een gereedschapoplegtafel is een slijpsteen met uitsparing nodig (bijv. vorm 5). Geschikte afschermplaten vindt u onder nr. 077509. Niet compatibel met tafelslijpmachines met afzuiging nr. 077514.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen