{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | GE 950 G | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 950 W | |
Toerentalbereik | 2.500 min-1 - 8.700 min-1 | |
maximale spantang-⌀ | 6 mm | |
Gewicht | 1,7 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | < 2,5 m/s2 | |
Elektronische toerentalkeuze | ja | |
Producttype | Rechte slijper |
Artikelnummer | 077264 GE950GP | |
EAN/GTIN | 4007430212412 | |
Nummer fabrikant | 600618000 |