Rechte slijper GE710P

Artikelnummer: 077264 GE710P
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer GE 710 Plus
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 710 W
Toerentalbereik 10.000 min-1 - 30.500 min-1
maximale spantang-⌀ 6 mm
Gewicht 1,6 kg
Maximale vibratie volgens EN 5,6 m/s2
Elektronische toerentalkeuze ja
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077264 GE710P
EAN/GTIN 4007430212351
Nummer fabrikant 600616000

Omschrijving

Uitvoering:

De rechte slijpers van Metabo® behoren tot de slankste en meest compacte machines op de markt. De krachtige motoren van rechte slijpers op accu- en netvoeding bieden maximale productiviteit met hoge precisie in alle toepassingen.
  • Nauwkeurige spanhals voor stationair gebruik.
  • Vooraf selecteerbare toerentalstanden.
  • Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor wanneer het inzetgereedschap is geblokkeerd voor veilige werkzaamheden.
De rechte slijpers met een lange slijpspindel zijn ideaal voor het afbramen of slijpen van lasnaden op moeilijk bereikbare plekken.

Levering:

Spantang 6 mm, rubber beschermkap, 1 steeksleutel.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073870073890.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen