Accu-haakse slijper met accu WBLTX15125

Artikelnummer: 077127 WBLTX15125
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Metabox
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Metabox
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Fabrikantnummer WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5,5 Ah
Accuspanning 18 V
Motortype Borstelloos
Maximaal toerental 10.000 min-1
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Gewicht inclusief accu 3 kg
Gewicht zonder accu 2 kg
Gewicht 3 kg
Maximale vibratie volgens EN 7,1 m/s2
Overbelastingsbeveiliging ja
Dodemansschakeling nee
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Kickbackstop ja
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077127 WBLTX15125
EAN/GTIN 4061792229051
Nummer fabrikant 601730660

Omschrijving

Uitvoering:

Borstelloze haakse 18V-slijper, extreem krachtig en toch erg handig.
  • Accupack kan in stappen van 90° worden gedraaid.
  • Snel remsysteem en veiligheidskoppeling.
  • M-QUICK-systeem voor het verwisselen van schijven zonder gereedschap.
  • Borstelloze haakse slijper (accu-) van de nieuwe generatie: de sterkste in zijn klasse, net zo sterk als een netadapter van 1500 watt.
  • Servicevrije Brushless-motor met maximale efficiëntie en een zeer goede hanteerbaarheid.
  • Snel remsysteem voor maximale bescherming van de gebruiker: de schijf stopt binnen 1,5 seconde na het uitschakelen.
  • M-QUICK-systeem voor snelle schijfwissel.
  • Beschermkap die zonder gereedschap kan worden afgesteld; kan op een torsiebestendige manier worden gefixeerd.
  • Accupack kan in stappen van 90° graden worden gedraaid voor de beste ergonomie in elke werkpositie.
  • Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert Kick-Back bij het blokkeren van de schijf tot een ongeëvenaard niveau – voor maximale bescherming van de gebruiker.
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en herstartbeveiliging.
  • Verwijderbaar stoffilter om de motor te beschermen tegen grove deeltjes.

Voordeel:

100 % compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief accu, lader en metaBOX.
Inclusief beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), stoffilter en 2× LiHD-accu's.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073870073890.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen