{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Metabox | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Type CAS 18 V | |
Fabrikantnummer | WVB 18 LT BL 11-125 Quick | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 5,5 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Motortype | Borstelloos | |
Maximaal toerental | 2.800 min-1 - 10.000 min-1 | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Maximale doorslijpdiepte | 27 mm | |
Gewicht inclusief accu | 2,8 kg | |
Gewicht zonder accu | 1,8 kg | |
Gewicht | 2,8 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 8 m/s2 | |
Overbelastingsbeveiliging | ja | |
Dodemansschakeling | nee | |
Zachte aanloop | ja | |
Herstartblokkering | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077127 WVBLT11125 | |
EAN/GTIN | 4061792206618 | |
Nummer fabrikant | 613057660 |