Boorhamer GBH228F

Artikelnummer: 075510 GBH228F
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Schacht: SDS Plus
  • Gereedschapsopname vorm: SDS-Plus

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
    Schacht SDS Plus
    Fabrikantnummer GBH 2-28 F
    Maximale spiraalboor-⌀ in staal 13 mm
    Maximale spiraalboor-⌀ in hout 30 mm
    Maximale spiraalboor-⌀ in beton 28 mm
    Maximaal aantal slagen 4.000 min-1
    Slagenergie 3,2 J
    Wattage 880 W
    Gereedschapsopname vorm SDS-Plus
    Gewicht 3,1 kg
    Maximale vibratie volgens EN 11 m/s2
    geschikt voor materiaal Metselwerk; Beton; Steen; Staal
    Energievoorziening Netvoeding
    Producttype Boorhamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 075510 GBH228F
    EAN/GTIN 3165140843669
    Nummer fabrikant 0611267601

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Robuuste boorhamers met SDS-plus gereedschapsopname en snelle voortgang van het boren.
    • Overbelastingskoppeling beschermt gebruiker en machine.
    • Traploze toerentalregeling voor een exacte boorstart.
    • Veelzijdige toepassingsmogelijkheden dankzij beitelfunctie (draaistop).
    • Rotatie rechts- of linksom voor het losmaken van vastgeklemde boren.
    • Wisselhouder voor het snel wisselen tussen slagboren in beton en gewoon boren in hout en metaal.
    • Slagstop voor het boren in hout en staal.
    • 27% minder trillingen dan bij het voorgaande model dankzij actieve trillingsdemping.

    Voordeel:

    Slagenergie 3,2 joule.

    Levering:

    Inclusief extra handvat, machinedoek.
    Inclusief snelspanboorhouder 13 mm, wisselhouder SDS-plus, diepteaanslag 210 mm, L-BOXX 136.

    Tip:

    Zie voor bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073851073866.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen