{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Schacht | SDS Plus | |
Fabrikantnummer | GBH 2-21 D | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 30 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 20 mm | |
Slagenergie | 2 J | |
Wattage | 650 W | |
Gereedschapsopname vorm | SDS-Plus | |
Gewicht | 2,3 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 13,5 m/s2 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Producttype | Boorhamer |
Artikelnummer | 075510 GBH221 | |
EAN/GTIN | 4059952569635 | |
Nummer fabrikant | 06112A6001 |