Boorhamer, Type: GBH540DCE

Artikelnummer: 075510 GBH540DCE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Transportkoffer
  • Schacht: SDS Max
  • Gereedschapsopname vorm: SDS Max

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Schacht SDS Max
Artikelomschrijving producent GBH 5-40 DCE
Maximale spiraalboor-⌀ in beton 40 mm
Maximaal aantal slagen 3.050 min-1
Slagenergie 8,8 J
Wattage 1.150 W
Gereedschapsopname vorm SDS Max
Gewicht 6,8 kg
Maximale vibratie volgens EN 10,5 m/s2
geschikt voor materiaal Metselwerk; Beton; Steen; Staal
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Boorhamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 075510 GBH540DCE
EAN/GTIN 3165140461214
Nummer fabrikant 0611264000
Fabrikant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Uitvoering:

Grote Allround boorhamer met krachtig slagwerk (8,8 J slagenergie) en SDS-max gereedschapsopname.
  • Trillingsdemping Vibration-Control voor aangenamer werk, ook bij tijdsintensief gebruik.
  • Automatische schakelaarvergrendeling voor optimaal bedieningscomfort bij langdurige beitelwerkzaamheden.
  • Constant-elektronica, servicedisplay en standby-aanduiding voor zeer hoog werkcomfort.
  • Stelwiel voor variabele instelling van toerental en aantal slagen voor optimale prestaties.

Voordeel:

Vibration-Control.

Levering:

Inclusief extra handvat, machinedoek.
Inclusief tube vet, extra handvat, machinedoek en koffer.

Tip:

Zie voor bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073851073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen