{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Transportkoffer | |
Schacht | SDS Plus | |
Artikelomschrijving producent | GBH 2-26 F | |
Maximale spiraalboor-⌀ in staal | 13 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in hout | 30 mm | |
Maximale spiraalboor-⌀ in beton | 26 mm | |
Maximaal aantal slagen | 4.000 min-1 | |
Slagenergie | 2,7 J | |
Wattage | 830 W | |
Gereedschapsopname vorm | SDS-Plus | |
Gewicht | 2,9 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 16,5 m/s2 | |
geschikt voor materiaal | Metselwerk; Beton; Steen | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Producttype | Boorhamer |
Artikelnummer | 075510 GBH226F | |
EAN/GTIN | 3165140859202 | |
Nummer fabrikant | 06112A4000 | |
Fabrikant | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |