Universele HM-boren lang, ⌀: 8mm

Artikelnummer: 787045 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HM
  • Toepassing met slag / geen slag: geen klopboren
  • Schacht: Cilinderschacht

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

8 mm
Snijmateriaal HM
Toepassing met slag / geen slag geen klopboren
Schacht Cilinderschacht
Werklengte 300 mm
Totale lengte 400 mm
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Universele boor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 787045 8
EAN/GTIN 9002741045945
Nummer fabrikant 0073000800100
Fabrikant ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aan alle kanten diamantgeslepen HM-plaat met extra scherpe, superharde snijkanten. Gepatenteerd 4-voudig profiel voor een snelle afvoer van boorgruis.

Toepassing:

Nauwkeurig draaiend boren in tegels, metselwerk en beton, metaal, hout en kunststoffen.

Tip:

Let op − alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!