Universele HM-borenset lang, ⌀: 6-12mm

Artikelnummer: 787055 6-12
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HM
  • Toepassing met slag / geen slag: geen klopboren
  • Schacht: Cilinderschacht

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal boren 4
Snijmateriaal HM
Toepassing met slag / geen slag geen klopboren
Schacht Cilinderschacht
Boor-⌀ 6 mm - 12 mm
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Universele boor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 787055 6-12
EAN/GTIN 9002741072880
Nummer fabrikant 100808100
Manufacturer ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Omschrijving

Uitvoering:

Aan alle kanten diamantgeslepen HM-plaat met extra scherpe, superharde snijkanten. Gepatenteerd 4-voudig profiel voor een snelle afvoer van boorgruis.
Totale lengte 400 mm, spiraallengte 300 mm.

Toepassing:

Nauwkeurig draaiend boren in tegels, metselwerk en beton, metaal, hout en kunststoffen.

Inhoud:

Resp. 1 boor: Maat (⌀) 6; 8; 10; 12 mm

Tip:

Let op − alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!