Universele HM-boren lang 10 mm

Artikelnummer: 787045 10
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Toepassing met slag / geen slag: geen klopboren
  • Schacht: Cilinderschacht

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Boor-⌀ 10 mm
    Snijmateriaal HM
    Toepassing met slag / geen slag geen klopboren
    Schacht Cilinderschacht
    Spiraallengte 300 mm
    totale lengte 400 mm
    Aantal snijkanten Z 2
    Producttype Universele boor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 787045 10
    EAN/GTIN 9002741045952
    Nummer fabrikant 0073001000100

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Aan alle kanten diamantgeslepen HM-plaat met extra scherpe, superharde snijkanten. Gepatenteerd 4-voudig profiel voor een snelle afvoer van boorgruis.

    Toepassing:

    Nauwkeurig draaiend boren in tegels, metselwerk en beton, metaal, hout en kunststoffen.

    Tip:

    Let op − alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!