Accu-slagschroefmachine GDX18V210C

Artikelnummer: 074052 GDX18V210C
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V
  • Aansluiting: Bluetooth-interface

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
    Fabrikantnummer GDX18V210C
    Aantal inbegrepen accu’s 2
    Energievoorziening Accuvoeding
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 4 Ah
    Accuspanning 18 V
    Draaimomentstanden 3
    Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) M16
    Maximaal draaimoment hard 210 Nm
    Aantal slagen 0 min-1 - 4.100 min-1
    maximaal losbreekmoment 370 Nm
    Gereedschapsopname aandrijfprofiel Binnenzeskant, buitenvierkant
    Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch; 1/4 inch
    Gewicht 1,2 kg
    Maximale vibratie volgens EN 9,8 m/s2
    Typisch gebruik Strong
    Aansluiting Bluetooth-interface
    Producttype Slagschroefmachine

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 074052 GDX18V210C
    EAN/GTIN 4059952587745
    Nummer fabrikant 06019J0203

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Accu-slagschroefmachine.
    • Rechts-/linksom draaiend.
    • Weergave van het acculadingsniveau.
    Krachtige slagschroefmachine met 2 bedrijfstypes voor metaal en hout en bluetooth-connectivity.
    • Speciale gereedschapsopname combineert 1/2 inch-vierkant en 1/4 inch-zeskant.
    • 3-traps PowerControl − voor verschillende draaimomenten bij verschillende toepassingen.
    • Andere parameters en bedrijfstypes via de Toolbox-app individueel instelbaar.

    Levering:

    Inclusief 2 × Li-ion-accu’s, lader, L-BOXX.

    Tip:

    Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073851073867.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen